Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2162-6 Herst.-Nr.: 2162-6 EAN/GTIN: 4000896174454 |
| |
|
| | |
| - Zusätzlich inklusive Metall-Auslauf
- Füllmenge: 1000 ml
- Schlauch Innen-⌀: 9,5 mm
- Schlauchlänge: 300 mm
- Schlauch Außen-⌀: 12,5 mm
- NBR-Dichtungen
- Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
- Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
- Anschlussgewinde (Schlauch / Rohr) am Pumpenboden: 1⁄4″ (12,7 mm) PT x 19
- Überflüssiges Material kann problemlos zurückgesaugt werden
- Flexibler Kunststoffschlauch-Auslauf
- Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
- Netto-Gewicht (kg): 1.36 kg
- Füllmenge: 1 l
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Öldienst | Zubehör | Wartung | Pflege | Schluesselworte: | Saug- und Druckspritze | Spritzpistole / -gerät / Sprühflasche | Öldienst | Zubehör | Wartung | Pflege | 2162-6 | hz-class Hauptklasse: | 500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen | Produktgruppe: | 2162 | Netto-Gewicht (kg): | 1.36 kg | Produktempfehlung: | 198-1 | 190L-136/83 | 2175N | 2105LG/9H | 863MB | Füllmenge: | 1 l | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Rückenspritze,Drucksprühgerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,73* | € 37,09* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,68* | € 37,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,21* | € 37,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,75* | € 38,42* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,72* | € 58,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|