Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-200-1 Herst.-Nr.: 200-1 EAN/GTIN: 4000896173891 |
| |
|
| | |
| - Aus Kunststoff
- Form: Dreieck mit Schenkellänge 300 mm
- Grundfarbe: Gelb mit schwarzer Beschriftung
- Symbol „Blitz“: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 | Publikation: | Onlinekatalog | Schluesselworte: | 200-1 | hz-class Hauptklasse: | 295140 Zubehör (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | hz-class Unterklassen: | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | Bezeichnung Produktgruppe: | Zubehör schutzisolierte Werkzeuge | Produktgruppe: | 200-Z | Produktempfehlung: | 190/80 | 5109KV | 0-20/14 | 197-3 | 2157-1 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Motorrad | Online | Elektro | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21101402 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Matten,Gummimatten,Isoliermatten,Gummiisoliermatten,Abdeckfolien,Gummimatte,Gummiisoliermatte,Isoliermatte,Matte,Abdeckfolie,Bodenbelag,Bodenbeläge,Elektroisoliermatte,Elektroisoliermatten,Elektroabdeckfolie,Elektroabdeckfolien,Betriebseinrichtung (sonstiges),Lager- und Betriebseinrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,27* | € 37,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,44* | € 37,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,57* | € 38,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,01* | € 38,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,99* | € 39,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|