Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Satz 163-143/18 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ L x B: 519 mm x 392 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-143/18
163-143/18
163-143/18
163-143/18
Artikel-Nr.:
     1156-163-143/18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-143/18
EAN/GTIN:
     4000896151929
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.17 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen:
CrossReference:
2005 CT2-119
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 2005 CT2-119 | 163-143/18
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
250020 Hammer | 250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner
Anzahl Werkzeuge:
17
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
3.17 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Lieferumfang:
426-6 | 426-7 | 612N-10X11 | 730-3 | 730-6 | 746-1 | 748B-3 | 748B-4 | 748B-5 | 748B-6 | 748B-8 | 824 | 1952-40 | 2140-40 | 2152N/3 | 2154N-5 | 4968-2
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-143L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,25*
€ 282,59*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 242,20*
€ 282,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,48*
€ 284,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,13*
€ 288,10*
€ 4,90*
ab € 248,23*
€ 291,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.