Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Satz 17-teilig Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET163-143/18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-143/18
EAN/GTIN:
     4000896151929
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
Werkzeugsortiment • HAZET Universal-Satz 163-143/18. HAZET Safety-Insert-System (SIS) - passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 179 179 N 179 W 179 N W 179 BIG-1 179 XL 179 N XL 179 XXL 179 N XXL 179 A XXL 179 T XXL 180 - Made In Germany - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil - Abmessungen: Länge: 519 mm x 392 mm - Netto-Gewicht (kg): 3.17 kg Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Werkzeugsortimente, Werkzeug-Sortimente, HAZET
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 283,38*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 242,16*
€ 283,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,04*
€ 283,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,02*
€ 288,98*
€ 4,90*
ab € 249,11*
€ 291,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.