Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät Labortisch USB / RS232C / Handler 99MOhm 10kH 9900uF 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420963
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1176716
EAN/GTIN:
     5056112286462
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
kapazitätsmessgerät
LCR-Messgerät, Typ=1176716, Alternative (Alias)=LCR-6100, Induktivität max.=10 kH, Kapazität max.=9900 µF, Testfrequenz max.=100 kHz, Widerstandsmessbereich max.=99 MΩ, Anschlüsse=USB-A-Buchse DB9-Stecker DB25-Buchse, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Safety sheet Power cord Test fixture, LCR-Typ=Labortisch, Messfunktionen=Induktivität (L) Kapazität (C) Widerstand (R) Reaktanz (X) Impedanz (Z) Leitwert (G) Admittanz (Y) Dissipationsfaktor (D) Qualitätsfaktor (Q) Phasenwinkel (θ) DC-Widerstand (DCR) Prozentuale Änderung (∆%), Schnittstellen=USB RS232C Handler, Stromversorgung=100 ... 240 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
4250 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
4250 g
Breite:
445 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.586,57*
€ 1.733,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.779,49*
€ 1.882,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,59*
€ 2.240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,00*
€ 2.228,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,26*
€ 2.173,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,12*
€ 2.140,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,49*
€ 2.117,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 336,06*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 63,48*
Zubehör
Peak Electronic
SMD03m
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.