Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule, USB Multicolor 335mA 24VDC eSIGN IP66 / IP69K Stecker, M12, 8-polig Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30417886
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     657.200.55
EAN/GTIN:
     4049787052938
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
werma signalampel 24v
Signalsäule, USB, Typ=657.200.55, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=72 mm, Höhe gesamt=271 mm, Signalelemente=9, Stromverbrauch=335 mA, Anschlussart=Stecker, M12, 8-polig, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Blinkend Doppelblitz Blitzend Durchgehend, Lichtfarbe=Multicolor, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Winkelmontage Pfostenmontage Oberflächenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP66 IP69K, Stromart=DC, Serien=eSIGN
Weitere Suchbegriffe: signalampel 24v, signalampel werma, Signalsäule, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,63*
€ 259,31*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 221,46*
€ 288,71*
€ 5,90*
ab € 255,56*
€ 314,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.