Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 12.5W 240V 3500K 1600lm GR10q 201mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe 12.5W 240V 3500K 1600lm GR10q 201mm
Artikel-Nr.:
     115-30411764
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145872
EAN/GTIN:
     8714681458723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Quadratisch
Leuchtstofflampe Quadratisch
Leuchtstoffröhre Quadratisch
Neon Rohr Quadratisch
LED-Lampe, Typ=145872, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, CRI=89, Durchmesser=23 mm, Farbtemperatur=3500 K, Höhe=-888, Lichtstrom=1600 lm, Länge=201 mm, Nennleistung=12.5 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=E, Lebensdauer=40000 h, Lichtfarbe=Weiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=GR10q, Series=PL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,63*
€ 25,50*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 50,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.