Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm Indicator Schwarz EAO 14-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407633
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-810.910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Alarm Indicator, Typ=14-810.910, Durchmesser=30.5 mm, Höhe=-999, Länge=48.5 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Signalgeber, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=EAO 14-Serie, Material Schalterkomponente=Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 100,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 146,64*
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 158,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.