Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 14-810.910 SUMMER / BUZZER, DAUERTON, 95DBA, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833899
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-810.910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2.8 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 25 mA
  • Schallpegel (SPL): 95 dBA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinlautsprecher, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, eao lumitas summer, kleinlautsprecher, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, EAO, 14-810.910, 2833899, 283-3899
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    25
    Frei Haus
    ab € 75,56*
    € 100,64*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 94,06*
    € 146,96*
    Frei Haus
    ab € 102,59*
    € 158,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,96*
    € 174,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,05*
    € 171,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,64*
    € 148,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,82*
    € 127,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,06*
    € 111,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.