| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407397 Herst.-Nr.: VC12RTM2410M EAN/GTIN: 5709870384085 |
| |
|
| | |
| Kapazitiver Näherungssensor, Typ=VC12RTM2410M, Ausgangsstrom=2 A, Betriebsspannung max. – AC=255 V, Betriebsspannung max. – DC=20.4 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-888, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Erfassungsreichweite max.=12 mm, Schaltfrequenz max.=63 Hz, Schaltfrequenz min.=47 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=1CO, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP68, Serien=VC12RTM |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,61* | € 99,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 83,63* | € 113,81* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,60* | € 137,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|