| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407396 Herst.-Nr.: VC12RT23010M EAN/GTIN: 5709870007090 |
| |
|
| | |
| Kapazitiver Näherungssensor, Typ=VC12RT23010M, Ausgangsstrom=2 A, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-888, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Erfassungsreichweite max.=12 mm, Schaltfrequenz max.=63 Hz, Schaltfrequenz min.=47 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=1CO, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=VC12RT |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,37* | € 97,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 128,03* | € 171,92* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,86* | € 184,08* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 25,00* | ab € 279,36* | € 317,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|