| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30406214 Herst.-Nr.: DBR-3200-24 EAN/GTIN: 4711232761206 |
| |
|
| | |
| Akkuladegerät, Typ=DBR-3200-24, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=30 V, Ausgangsstrom=110 A, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=127 V, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=1000 Ah, Kapazität, min.=330 Ah, Ausgangsanschlusstyp=Klemmenblock, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=DBR |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät li-ion, ladegerät kfz-batterie 30v, Akkuladegerät |
| | |
| |