Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse 110x75x55mm Grau Polyester, glasfaserverstärkt IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 110 x 75 x 55mm IP66
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 110 x 75 x 55mm IP66
Artikel-Nr.:
     115-30405985
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9188736
EAN/GTIN:
     5056112277248
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=9188736, Aussenmass Breite=110 mm, Aussenmass Höhe=55 mm, Aussenmass Tiefe=75 mm, Innenmass Höhe=-999, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polyester, glasfaserverstärkt, Gehäusetyp=Universal, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,62*
€ 18,87*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 19,00*
€ 26,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,28*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.