Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpads Grau Vierkant 2.5W/mK 35mW/°C 150x150x0.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30405976
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9092077
EAN/GTIN:
     5056112256076
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
rs pro wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
Wärmeleitpads, Typ=9092077, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Breite=150 mm, Elastizität=-999, Länge=150 mm, Thermischer Widerstand=35 mW/°C, Tiefe=0.2 mm, Wärmeleitfähigkeit=2.5 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Form=Vierkant, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=-999, Verstärkungsträger=-999
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitpads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 36,97*
€ 8,95*
ab € 23,18*
€ 41,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.