Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.81mm² Verzinntes Kupfer Grau 305m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Litze PVC 0.81mm² Verzinntes Kupfer Grau 305m
Artikel-Nr.:
     115-30405465
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081108
EAN/GTIN:
     5059044228326
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=2081108, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=305 m, Querschnitt=0.81 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18, litze, litze grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,24*
€ 68,55*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 129,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 129,21*
€ 153,76
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 126,14*
€ 150,11
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 113,94*
€ 135,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 104,88*
€ 124,81
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 102,22*
€ 121,64
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 91,74*
€ 109,17
pro Spule
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,30079* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.