Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse 83 100x80.6x43.5mm Dunkelgrau ABS IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100.6 x 80.6 x 43.5mm
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100.6 x 80.6 x 43.5mm
Artikel-Nr.:
     115-30405301
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1533675
EAN/GTIN:
     5056279070447
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Flanschgehäuse, Typ=1533675, Aussenmass Breite=100 mm, Aussenmass Höhe=43.5 mm, Aussenmass Tiefe=80.6 mm, Innenmass Höhe=-999, Gehäusefarbe=Dunkelgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Universal Mit Flansch, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=83
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,33*
€ 8,17*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 14,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.