Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100.6 x 80.6 x 43.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100.6 x 80.6 x 43.5mm
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 100.6 x 80.6 x 43.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1533675
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1533675
EAN/GTIN:
     5056279070447
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 100,6 mm
Höhe Außen = 43,5 mm
Breite Außen = 80,6 mm
Abmessungen Außen = 100.6 x 80.6 x 43.5mm
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja

Mehrzweck-Gehäuse mit Flansch für einfache Wandmontage oder SMD-BauelementeErhältlich in 18 Größen in weiß und dunkelgrau, UL94-V0Geeignet für Messgeräte, Kommunikationsgeräte, Controller usw.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
100,6 mm
Höhe Außen:
43,5 mm
Breite Außen:
80,6 mm
Abmessungen Außen:
100.6 x 80.6 x 43.5mm
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1533675, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, CUE8314DG, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 14,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,25*
€ 16,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.