Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Polyolefin (PO) 0.75mm² Kupfer Rot H05Z-K 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Litze Polyolefin (PO) 0.75mm² Kupfer Rot H05Z-K 100m
Artikel-Nr.:
     115-30404986
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360785
EAN/GTIN:
     5056112204602
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Litze, Typ=8360785, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=Polyolefin (PO), Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=RoHS IEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2619* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 44,52*
€ 52,98
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 43,11*
€ 51,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.