Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürsten-DC-Getriebemotor 212:1 Planetengetriebe 12V 5.5A 2.45Nm 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 2,5 Nm, 12 V dc / 41,3 W, Wellen-Ø 8mm, 44.6 (Dia.)mm x 118.6mm
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 2,5 Nm, 12 V dc / 41,3 W, Wellen-Ø 8mm, 44.6 (Dia.)mm x 118.6mm
Artikel-Nr.:
     115-30404983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8347650
EAN/GTIN:
     5014111975046
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebe (Antriebstechnik)
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
Bürsten-DC-Getriebemotor, Typ=8347650, Breite=42.4 mm, Durchmesser Gehäuse=-999, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=33 min -1 , Länge=118 mm, Nenndrehmoment=2.45 Nm, Nennleistung=41.3 W, Nennspannung=12 V, Nennstrom=5.5 A, Schaftdurchmesser=20 mm, Schaftlänge=8 mm, Tiefe=42.4 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Untersetzung=212:1
Weitere Suchbegriffe: rs pro getriebemotor, getriebe (antriebstechnik), getriebemotor 2.5nm, Bürsten-DC-Getriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 83,92*
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 92,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.