Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 2,5 Nm, 12 V dc / 41,3 W, Wellen-Ø 8mm, 44.6 (Dia.)mm x 118.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 2,5 Nm, 12 V dc / 41,3 W, Wellen-Ø 8mm, 44.6 (Dia.)mm x 118.6mm
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 2,5 Nm, 12 V dc / 41,3 W, Wellen-Ø 8mm, 44.6 (Dia.)mm x 118.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8347650
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8347650
EAN/GTIN:
     5014111975046
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebe (Antriebstechnik)
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 41,3 W
Abtriebsdrehzahl = 27 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 2,5 Nm
Getriebekopftyp = Planeten
Abmessungen = Ø 44,6 x 140,6 mm
Nennstrom = 5,5 A
Länge = 118.6mm
Breite = 44.6 (Dia.)mm
Gehäusemontage = Eisenkern

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
41,3 W
Abtriebsdrehzahl:
27 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
2,5 Nm
Getriebekopftyp:
Planeten
Abmessungen:
Ø 44,6 x 140,6 mm
Nennstrom:
5,5 A
Länge:
118.6mm
Breite:
44.6 (Dia.)mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: rs pro getriebemotor, getriebe (antriebstechnik), getriebemotor 2.5nm, 8347650, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 975D2121, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,81*
€ 57,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 80,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.