Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 2.5mm² Kupfer, weichgeglüht Rot 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 25m Rot PVC isoliert Ø 4.2mm 50/0,25 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     115-30404922
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8114453
EAN/GTIN:
     5056112179320
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=8114453, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=25 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 12,14*
€ 17,80*
Lager 115
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 34,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,57*
€ 41,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,54*
€ 39,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,9024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.