Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürsten-DC-Getriebemotor 4:1 Planetengetriebe 12V 115mA 2Nmm 41.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 7 mNm, 12 V dc / 0,394 W, , Wellen-Ø 3mm, 16 (Dia.)mm x 41.8mm
Artikel-Nr.:
     115-30404664
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4179683
EAN/GTIN:
     5014111941003
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebe (Antriebstechnik)
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
Bürsten-DC-Getriebemotor, Typ=4179683, Breite=16 mm, Durchmesser Gehäuse=-999, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=2000 min -1 , Länge=41.8 mm, Nenndrehmoment=2 Nmm, Nennleistung=470 mW, Nennspannung=12 V, Nennstrom=115 mA, Schaftdurchmesser=3 mm, Schaftlänge=9 mm, Tiefe=16 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Untersetzung=4:1
Weitere Suchbegriffe: rs pro getriebemotor, getriebe (antriebstechnik), dc-getriebemotor 12v, Bürsten-DC-Getriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,26*
€ 25,40*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 29,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403112
ab € 256,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.