Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Kupfer, blank Orange H07V-K 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Orange PVC isoliert
Artikel-Nr.:
     115-30404413
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2010576
EAN/GTIN:
     5059044177907
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litze, Typ=2010576, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Orange, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=IEC 60332-1 RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 34,16*
€ 46,06*
€ 8,95*
ab € 36,66*
€ 50,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 46,06*
€ 54,81
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 39,44*
€ 46,93
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,3416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.