Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene 114dB Elektronisch 240 VAC IP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sirene 240 V ac 114dB Rot
Artikel-Nr.:
     115-30404404
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1999749
EAN/GTIN:
     5059044175200
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene
Sirene, Typ=1999749, Breite=167 mm, Höhe=118 mm, Schallpegel=114 dB, Stromverbrauch=700 mA, Tiefe=118 mm, Tones=1, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=ABS, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP43, Ton-Typ=Sirene, Betriebsspannung=240 VAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 200,63*
€ 247,74*
Frei Haus
ab € 216,67*
€ 273,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.