Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404095
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805936
EAN/GTIN:
     5059045085935
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1805936, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CsA UL Listed RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
111 mm
Nettogewicht:
1760 g
Tiefe:
151 mm
Bruttogewicht:
1760 g
Breite:
144 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,3059*
€ 0,4251*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,3627*
€ 0,4927*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4927*
€ 0,58631
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4627*
€ 0,55061
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4227*
€ 0,50301
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 49,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.