Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais 1 Wechsler 12A AC 230V 23kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Wechsler 10A 230V ac Spule / 530mW
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Wechsler 10A 230V ac Spule / 530mW
Artikel-Nr.:
     115-30403948
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1441600
EAN/GTIN:
     5056279047753
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=1441600, Breite=13 mm, Höhe=33 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=3 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=12 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Spulenwiderstand=23 kΩ, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Buchsenmontage, Konformität mit Normen=CQC UL Recognized VDE
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais, steckrelais 230v, Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 7,63*
Lager 115
52
€ 5,95*
ab € 8,41*
€ 12,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.