Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, MCPC, 1 Schliesser, 25A, 140V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400469
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MCPC1225D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=MCPC1225D, Breite=21.8 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=58.8 mm, Lastspannung max.=140 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=45.3 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=8 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Proportionalausgang, Konformität mit Normen=CE RoHS, Serie=MCPC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 93,63*
€ 131,27*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 138,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.