| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30400051 Herst.-Nr.: 84873025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=84873025, Alternative (Alias)=Rmc2 Mwua, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=528 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=183 V, Breite=18 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=22 VA, Phase asymmetrische Messung max.=15 %, Phase asymmetrische Messung min.=5 %, Phase Überwachungsspannung max.=528 V, Phase Überwachungsspannung min.=183 V, Schaltleistung=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=CE CSA GL UL Listed, Serie=C-Lynx |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, überwachungsrelais, überwachungsrelais crouzet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 127,47* | € 174,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,18* | € 191,11* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,11* | € 215,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|