Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet MWUA Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 183 → 528V ac 3-phasig, 1-poliger Wechsler Überspannung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-262025
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84873025
EAN/GTIN:
     5059040025882
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = 0,1 → 10s
Serie = MWUA
Betriebstemperaturbereich = +50°C

Mehrzweck-Phasensteuerungsrelais 17,5 mm - C-Lynx. 3-Phasen-Netzwerk-Steuerrelais überwacht: richtige Reihenfolge der Phasen L1, L2, L3, kompletten Phasenausfall – Unterspannung- und Überspannung von 2 % bis 20 % von Unterspannung und Asymmetrie-Rate von 5 % bis 15 % von Unterspannungsrelais. LEDs werden zur Fehlersignalisierung verwendet. Wenn ein Fehler länger besteht als die vom Bediener konfigurierte Schwellenüberschreitungs-Verzögerung, wird das Ausgangsrelais geöffnet und LED R erlischt. Steuerung von 3-Phasen-Netzen: Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Über- und Unterspannung Serie umfasst Monofunktions- und Mehrzweckprodukte Mehrfachspannung von 3 x 208 bis 3 x 480 V ac. Messung des echten Effektivwerts LED-Statusanzeigen
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
0,1 → 10s
Serie:
MWUA
Betriebstemperaturbereich:
+50°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 127,47*
€ 174,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 191,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 215,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.