Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abstandshalter, WA-SLED, 3 mm / 5 mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30398249
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     705820030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
LED-Abstandshalter, WA-SLED, Typ=705820030, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=-999, LED-Durchmesser=3 mm 5 mm, Länge=3 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6)
Weitere Suchbegriffe: LED-Abstandshalter, WA-SLED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
800
10
€ 5,95*
ab € 0,1484*
€ 0,314*
1 Tag
1415
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,584*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.