Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abstandshalter, WA-SLED, 3 mm / 5 mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398246
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     705820015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led bedrahtet
LED-Abstandshalter, WA-SLED, Typ=705820015, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=-999, LED-Durchmesser=3 mm 5 mm, Länge=1.5 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: LED-Abstandshalter, WA-SLED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1196*
€ 0,247*
1 Tag
1333
1
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,258*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,44*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,17*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.