| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30397320 Herst.-Nr.: MF-MSMF020/60-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF020/60-2, Auslösestrom=400 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=40 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Widerstand max.=6 Ω, Widerstand min.=400 mΩ, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=1 (unbegrenzt), Konformität mit Normen=UL Listed TUV AEC-Q200 Complaint |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 40a, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, Sicherung, SMD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | € 5,90* | ab € 0,31* | € 0,39* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,25* | € 0,47* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,272* | € 0,544* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3063* | € 0,5671* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8355* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|