Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel Typ K-Thermoelemente 5m 220°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7686585
EAN/GTIN:
     5056112131182
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Verlängerungskabel, Typ=7686585, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=-999, Länge=5 m, Geeignet für=Typ K-Thermoelemente
Weitere Suchbegriffe: rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 47,45*
€ 8,95*
ab € 34,93*
€ 52,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,45*
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 2,06*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,77*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.456,11*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,65*
Zubehör
RS Pro
6117889
ab € 198,88*
Zubehör
RS Pro
2363820
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.