Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K, L. 5m, max. +220°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K, L. 5m, max. +220°C
RS PRO 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K, L. 5m, max. +220°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7686585
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7686585
EAN/GTIN:
     5056112131182
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 5m
Temperatursensor-Typ = K
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Mehrleiter
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Thermoelement-Verlängerungskabel. Eine Serie von Thermoelement-Verlängerungskabeln verfügbar in Typen K, J, T und N mit entweder einem Miniatur- oder einem IEC-Standardsteckverbinder. Die Thermoelement-Verlängerungskabel sind verfügbar in Längen von 2 m, 5 m und 10 m.. Kabelaufbau. Kabel mit PVC-Isolierung Farbcodierung nach IEC Flach und nebeneinander angeordnet und PVC-ummantelt Isolierung -10 → 105 °C. Miniatursteckverbinder (flache Steckerstifte) oder Standard-Steckverbinder (solide, runde Steckerstifte) verfügbar Kontakte sind polarisiert, um einen falschen Anschluss zu verhindern
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Temperatursensor-Typ:
K
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Mehrleiter
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 7686585, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ425, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 47,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,80*
€ 52,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,45*
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 2,06*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.453,10*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,70*
Zubehör
RS Pro
6117889
ab € 198,23*
Zubehör
RS Pro
2363820
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.