Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Messschieber, metrisch 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395036
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2436621
EAN/GTIN:
     5059044339145
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber 300mm genaui...
Digitaler Messschieber, metrisch, Typ=2436621, Höhe=-999, Länge=-999, Messbereich max.=300 mm, Messbereich min.=0 mm, Batterien erforderlich=SR44 1.5V
Weitere Suchbegriffe: digital-messschieber 300mm, digital messschieber, Digitaler Messschieber, metrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 172,94*
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 191,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.