Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule Rot / Orange / Grün 165mm 150mA 24V IP65 Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1999760
EAN/GTIN:
     5059044175309
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
LED-Signalsäule, Typ=1999760, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=165 mm, Signalelemente=3, Stromverbrauch=150 mA, Anschlussart=Kabelführung, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot Orange Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalampel ip65, LED-Signalsäule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 167,29*
€ 207,30*
Frei Haus
ab € 191,16*
€ 242,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.