Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule Rot / Gelb / Grün / Blau 160mA 24V SBT-F IP65 Stecker, M12, 8-polig 212mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393877
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     SBT-F-BGYR-R50-4S-B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
LED-Signalsäule, Typ=SBT-F-BGYR-R50-4S-B8, Alternative (Alias)=213811, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=50.6 mm, Höhe gesamt=212 mm, Signalelemente=4, Stromverbrauch=160 mA, Anschlussart=Stecker, M12, 8-polig, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichtfarbe=Rot Gelb Grün Blau, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Pfostenmontage Winkelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Serien=SBT-F
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalampel ip65, LED-Signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.