Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Bananenstecker, 2 mm - Bananenbuchse, 4 mm, Polyamid 6.6, Vernickelt, 10A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393812
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     A 20-40 S NI / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Adapter, Bananenstecker, 2 mm - Bananenbuchse, 4 mm, Typ=A 20-40 S NI / SW, Gesamtlänge=24.5 mm, Grösse (Durchmesser)=2 mm 4 mm, Nennspannung=30 V 60 V, Nennstrom=10 A, Farbe Bananenstecker & -buchse=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Stecker/Buchse=Stecker Buchse
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, schutzinger bananenstecker schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Adapter, Bananenstecker, 2 mm - Bananenbuchse, 4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,38*
3
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,51*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,82*
Lager 115
75
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,15*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,22*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,22*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,73*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,96*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.