Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank 300x400x600mm Stahl Grau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7755347
EAN/GTIN:
     5056112140757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Schaltschrank, Typ=7755347, Aussenmass Breite=400 mm, Aussenmass Höhe=600 mm, Außenlänge=300 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Höhe=-999, Spiel Schraubstift (Breite)=360 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=560 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Stahl, Gehäusetyp=Wandmontage, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,09*
€ 64,82*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 94,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,35*
Zubehör
Cosmotec
GRF12
ab € 36,08*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,30*
Zubehör
HellermannTyton
VC1-1
ab € 11,16*
Zubehör
RS Pro
5415407
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.