Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Messschieber 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391572
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2436617
EAN/GTIN:
     5059044339114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Digitaler Messschieber, Typ=2436617, Alternative (Alias)=2436617, Höhe=-999, Länge=-999, Messbereich max.=200 mm, Messbereich min.=0 mm, Batterien erforderlich=SR44 1.5V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
448 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
448 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 101,24*
€ 8,95*
ab € 92,50*
€ 119,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.