Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürsten-DC-Getriebemotor 210:1 24V 600Nmm 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391290
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9013320
EAN/GTIN:
     5056112249443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
rs pro getriebemotor
Bürsten-DC-Getriebemotor, Typ=9013320, Breite=38 mm, Durchmesser Gehäuse=-999, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=23 min -1 , Länge=108 mm, Nenndrehmoment=600 Nmm, Nennleistung=4 W, Nennspannung=24 V, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=-999, Tiefe=38 mm, Anschlussart=Lötösen, Untersetzung=210:1
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, dc-getriebemotor 24v, Bürsten-DC-Getriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 121,27*
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 134,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huco
321.12.2222
ab € 115,53*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 159,09*
Zubehör
RS Pro
7906699
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.