Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 16mm x 34mm, Buchse 6mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 16mm x 34mm, Buchse 6mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 16mm x 34mm, Buchse 6mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 16mm x 34mm, Buchse 6mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906699
EAN/GTIN:
     5056070940031
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 6mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 16mm
Gesamtlänge = 34mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

RS Pro Kreuzgelenk, einfach, einfach, Bohrung 6 mm, 34 mmDie Kreuzgelenke von RS PRO sind für die Verbindung von rotierenden Maschinen wie Antriebs- und Leitungswellen oder Förderbändern mit einem Hauptantrieb ausgelegt. Sie werden verwendet, um zwei Stangen oder Wellen mit Achsen zu verbinden, die einen Schrägwinkel zueinander haben, wie man sie in Lkw und Autos finden kann. Er hat eine 6-mm-Bohrung und hat wie die meisten gebohrten Nabenarten ein quadratisches, rundes oder sechseckiges Loch. Um einen reibungslosen Betrieb bei der Verwendung dieser Verbindung in Fahrzeugen oder mit Maschinen zu gewährleisten, können Sie eine Schutzmanschette mit Gleitlager verwenden. Diese Kupplungen können Anwendungen mit einer maximalen Drehzahl von 1000 U/min und einem Betriebswinkel von 3° bis 45° tolerieren. Als Teil unserer bewährten RS Pro Serie wurde diese Komponente streng geprüft. Zu den häufigsten Anwendungen für diese Stahlgelenke gehören Förderbänder, Zentrifugalpumpen und Automobil-Propellerwellen.Eigenschaften und Vorteile• Einfacher Universaltyp mit einem Gelenk • Aus Stahl • Gebartes Hub-Typ • Maximale Drehzahl von 1000 U/min • Außendurchmesser der Nabe: 16 mm • Bohrungsgröße von 6 mm • Gesamtlänge 34 mm • Peak Drehmoment von 600 Nm • Maximaler Arbeitswinkel von 45°RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bohrung:
6mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
16mm
Gesamtlänge:
34mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk mit gleitlager einfach, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit gleitlager, 7906699, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSP16X6, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906832
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.