Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 10 ... 14mm, M20, Polyamide 6.6, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391129
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6694673
EAN/GTIN:
     5056070903463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=6694673, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Gewindelänge=28.5 mm, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=10 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V2, Farbe Ummantelung=Schwarz, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Polyamide 6.6, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 2,59*
Lager 115
65
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0772*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1032*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
Zubehör
Kopex-EX
7TCA297140R0013 EX-M20
ab € 20,29*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.