Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 2.5mm² Kupfer Grün/Gelb 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805965
EAN/GTIN:
     5059045086215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1805965, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CSA RoHS BSI UL Listed
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 96,39*
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 106,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 96,39*
€ 114,70
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 95,00*
€ 113,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 90,12*
€ 107,24
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 86,31*
€ 102,71
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 75,20*
€ 89,49
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,752* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.