Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 2.5mm² Kupfer Blau 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390840
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805959
EAN/GTIN:
     5059045086154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1805959, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CSA RoHS BSI UL Listed
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 97,01*
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 107,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 97,01*
€ 115,44
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 94,73*
€ 112,73
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 89,74*
€ 106,79
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 86,43*
€ 102,85
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 75,08*
€ 89,35
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7508* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.