Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet-Kabel, 100Mbps, CAT5e, RJ45-Steckverbinder / RJ45-Steckverbinder, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389610
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6037/5M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Industrial Ethernet-Kabel, Typ=PXP6037/5M00, Adern=8, Impedanz=100 Ω, Leiterdurchmesser max.=0.2 mm, Länge=5 m, Übertragungsrate=100 Mbps, Abschirmung=S/FTP, Anschlussart A=RJ45-Steckverbinder, Anschlussart B=RJ45-Steckverbinder, Farbe=Schwarz, Isoliermaterial=HDPE, Kategorie=CAT5e, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Serien=PXP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 45,37*
€ 65,04*
1
€ 8,95*
ab € 48,35*
€ 65,05*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 77,09*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 60,75*
€ 78,09*
Lager 115
13
1
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 98,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6033TP/E
ab € 29,53*
Zubehör
Bulgin
PXP6033/TP
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.