Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 38.1 ... 76.2mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389555
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71276216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=71276216, Durchmesser nach dem Schrumpfen=38.1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=76.2 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.25 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=WA-HST
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
27
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 37,89*
1 Tag
439
pro Stück
€ 14,99*
ab € 37,43*
€ 56,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,89*
€ 45,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,26*
€ 43,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,34*
€ 38,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,76*
€ 34,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,35*
€ 33,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,46*
€ 27,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 23,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,44*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.