Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 50.8 ... 101.6mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389530
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71210116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=71210116, Durchmesser nach dem Schrumpfen=50.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=101.6 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.3 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=WA-HST
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
29
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 51,23*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 33,16*
€ 52,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,23*
€ 60,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,93*
€ 60,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,34*
€ 57,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,89*
€ 54,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,88*
€ 49,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,33*
€ 45,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,69*
€ 38,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 32,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,44*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.