Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 3-polig, Stiftanschluss 50A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389373
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IELHK111-1-61F-50.0-A-01-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter 3pol
schutzschalter
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 3-polig, Stiftanschluss, Typ=IELHK111-1-61F-50.0-A-01-V, Breite=58 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=50 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C
Weitere Suchbegriffe: airpax schutzschalter, Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 3-polig, Stiftanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 217,93*
5
Frei Haus
ab € 197,982*
€ 234,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.