Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax IELHK111 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 3-polig, Airpax, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750240
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IELHK111-1-61F-50.0-A-01-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter 3pol
schutzschalter
Strom = 50A
Reihe = Airpax
Breite = 57.53mm
Serie = IELHK111
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Reihe:
Airpax
Breite:
57.53mm
Serie:
IELHK111
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: airpax schutzschalter, 2750240, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, IELHK111161F500A01V, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 216,51*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 196,332*
€ 232,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,1153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,32*
€ 266,9408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 217,592*
€ 258,93448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,332*
€ 233,63508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.164,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.